METALTECH I-T3CISC Scaffold Tower 6 πόδια Μήκος από χάλυβα ξύλο | AH8DDV 38ΗΤ65

METALTECH I-T3CISC Scaffold Tower μήκους 6 ποδιών Steel Wood

Στοιχείο: AH8DDV Μοντέλο: I-T3CISCCross Ref: 38HT65
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,607.41 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠύργος σκαλωσιάς
Κάστερ Ντία.5"
φινίρισμαΚίτρινο σμάλτο
Χωρητικότητα φορτίου690 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος εργασίας (σε.)24 πόδια.
Συνολικό βάθος122 "
συνολικό ύψος20 '5 "
συνολικό πλάτος72 "
Βάθος πλατφόρμας29 "
Ύψος εξέδρας18ft.
Πλάτος Πλατφόρμας75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 278.55
Ύψος πλοίου (cm)77.01
Μήκος πλοίου (cm)191.01
Πλάτος πλοίου (cm)129.54
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Outrigger Footprint L: 92 "
    • Outrigger Footprint W: 46 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος εξέδραςΚάστερ Ντία.φινίρισμαΠλάτος ΠλατφόρμαςΧωρητικότητα φορτίουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
METALTECH I-TCISC Scaffold Tower 6 πόδια μήκος χάλυβα | AH8DDH 38ΗΤ48 I-TCISC12ft.5"Κίτρινο σμάλτο75 "500 λίβρες58.5 "15 '3 "72 "€2,094.19
RFQ
METALTECH M-MFT5710-A Scaffold Tower 5-3 / 4 Feet Μήκος χάλυβα | AH8DDK 38ΗΤ50 M-MFT5710-Α10ft.-Μπλε σκόνη με επικάλυψη84 "1000 λίβρες93.5 "14ft.69 "€2,041.34
RFQ
METALTECH M-MRT5710-A Scaffold Tower Μήκος 5 ποδιών με τροχίσκους | AH8DDL 38ΗΤ52 M-MRT5710-Α10ft.8"Μπλε σκόνη με επικάλυψη84 "1000 λίβρες93.5 "14 '6 "60 "€2,117.84
RFQ
METALTECH I-IMCNT Scaffold Tower Steel Plastic 500 lb. | AH8DEK 38ΗΤ79 I-IMCNT4ft.4"Σμάλτο46 "1000 λίβρες22.5 "4 '3 "60 "€322.10
METALTECH I-IMIS Scaffold Tower Steel Plastic 900 lb. | AH8DEL 38ΗΤ80 Ι-ΙΜΙΣ5ft.5"Σμάλτο48 "1000 λίβρες31.25 "6 '3 "75 "€451.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METALTECH I-T3CISC Scaffold Tower μήκους 6 ποδιών Steel Wood
€2,607.41 /μονάδα