METALTECH I-IMCNT Scaffold Tower Steel Plastic 500 lb. | AH8DEK 38ΗΤ79

METALTECH I-IMCNT Scaffold Tower Steel Plastic 500 lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8DEK Μοντέλο: I-IMCNTCross Ref: 38HT79

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€346.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠύργος σκαλωσιάς
Κάστερ Ντία.4"
φινίρισμαΣμάλτο
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος εργασίας (σε.)9 πόδια.
Συνολικό βάθος22.5 "
συνολικό ύψος4 '3 "
συνολικό πλάτος60 "
Βάθος πλατφόρμας57 "
Ύψος εξέδρας4ft.
Πλάτος Πλατφόρμας46 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.7624
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)109.86
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος εξέδραςΚάστερ Ντία.φινίρισμαΠλάτος ΠλατφόρμαςΧωρητικότητα φορτίουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
METALTECH I-TCISC Scaffold Tower 6 πόδια μήκος χάλυβα | AH8DDH 38ΗΤ48 I-TCISC12ft.5"Κίτρινο σμάλτο75 "500 λίβρες58.5 "15 '3 "72 "€2,353.01
RFQ
METALTECH M-MFT5710-A Scaffold Tower 5-3 / 4 Feet Μήκος χάλυβα | AH8DDK 38ΗΤ50 M-MFT5710-Α10ft.-Μπλε σκόνη με επικάλυψη84 "1000 λίβρες93.5 "14ft.69 "€2,099.49
RFQ
METALTECH M-MRT5710-A Scaffold Tower Μήκος 5 ποδιών με τροχίσκους | AH8DDL 38ΗΤ52 M-MRT5710-Α10ft.8"Μπλε σκόνη με επικάλυψη84 "1000 λίβρες93.5 "14 '6 "60 "€2,178.13
RFQ
METALTECH I-T3CISC Scaffold Tower 6 πόδια Μήκος από χάλυβα ξύλο | AH8DDV 38ΗΤ65 I-T3CISC18ft.5"Κίτρινο σμάλτο75 "690 λίβρες122 "20 '5 "72 "€2,897.12
RFQ
METALTECH I-IMIS Scaffold Tower Steel Plastic 900 lb. | AH8DEL 38ΗΤ80 Ι-ΙΜΙΣ5ft.5"Σμάλτο48 "1000 λίβρες31.25 "6 '3 "75 "€489.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METALTECH I-IMCNT Scaffold Tower Steel Plastic 500 lb.
€346.34 /μονάδα