METALTECH I-BM6S Φορητό ικρίωμα 6-11 / 64 Χάλυβα μήκους ποδιών | AH8DDP 38ΗΤ60

METALTECH I-BM6S Φορητό ικρίωμα μήκους 6-11/64 πόδια από χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8DDP Μοντέλο: I-BM6SCross Ref: 38HT60

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€778.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητό ικρίωμα
Κάστερ Ντία.5"
φινίρισμαΚόκκινο σμάλτο
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος εργασίας (σε.)11 πόδια.
Συνολικό βάθος30 "
συνολικό ύψος6ft.
συνολικό πλάτος72 "
Βάθος πλατφόρμας8.75 "
Ύψος εξέδραςΡυθμιζόμενες τιράντες
Πλάτος Πλατφόρμας58.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)177.8
Πλάτος πλοίου (cm)79.38
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος εξέδραςΚάστερ Ντία.Χωρητικότητα φορτίουΠλάτος ΠλατφόρμαςΥλικόΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
METALTECH I-BM4S Φορητό ικρίωμα 4-1 / 4 Μήκος χάλυβα | AH8DDN 38ΗΤ59 I-BM4S4ft.5"500 λίβρες50 "Αλουμίνιο23.75 "5 '3 "51 "€429.94
METALTECH I-BMSS Φορητό ικρίωμα 72 D Χάλυβας | AH8DDQ 38ΗΤ61 I-BMSS6ft.6"1500 λίβρες74 "Ατσάλι31 "6 '3 "72 "€1,008.21
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METALTECH I-BM6S Φορητό ικρίωμα μήκους 6-11/64 πόδια από χάλυβα
€778.79 /μονάδα