METALTECH I-BM4S Φορητό ικρίωμα 4-1 / 4 Μήκος χάλυβα | AH8DDN 38ΗΤ59

METALTECH I-BM4S Φορητό ικρίωμα μήκους 4-1/4 πόδια από χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8DDN Μοντέλο: I-BM4SCross Ref: 38HT59

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€429.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητό ικρίωμα
Κάστερ Ντία.5"
φινίρισμαΚόκκινο σμάλτο
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ύψος εργασίας (σε.)9 πόδια.
Συνολικό βάθος23.75 "
συνολικό ύψος5 '3 "
συνολικό πλάτος51 "
Βάθος πλατφόρμας20-1 / 2 "
Ύψος εξέδρας4ft.
Πλάτος Πλατφόρμας50 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.05
Ύψος πλοίου (cm)15.88
Μήκος πλοίου (cm)111.76
Πλάτος πλοίου (cm)59.06
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος εξέδραςΚάστερ Ντία.Χωρητικότητα φορτίουΠλάτος ΠλατφόρμαςΥλικόΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
METALTECH I-BM6S Φορητό ικρίωμα 6-11 / 64 Χάλυβα μήκους ποδιών | AH8DDP 38ΗΤ60 I-BM6SΡυθμιζόμενες τιράντες5"2000 λίβρες58.25 "Ατσάλι30 "6ft.72 "€778.79
METALTECH I-BMSS Φορητό ικρίωμα 72 D Χάλυβας | AH8DDQ 38ΗΤ61 I-BMSS6ft.6"1500 λίβρες74 "Ατσάλι31 "6 '3 "72 "€1,008.21
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METALTECH I-BM4S Φορητό ικρίωμα μήκους 4-1/4 πόδια από χάλυβα
€429.94 /μονάδα