MERSEN FERRAZ X076426 Ασφάλεια, 160A | CH6CTR

MERSEN FERRAZ X076426 Ασφάλεια, 160Α

Στοιχείο: CH6CTR Μοντέλο: X076426

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7438
Ύψος πλοίου (cm)7.19
Μήκος πλοίου (cm)10.49
Πλάτος πλοίου (cm)9.5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
MERSEN FERRAZ D075535 Ασφάλεια, 100A | CH4WYC D075535-
RFQ
MERSEN FERRAZ J076414 Ασφάλεια, 63A | CH4ZBA J076414-
RFQ
MERSEN FERRAZ M076417 Ασφάλεια, 125A | CH4ZHV M076417-
RFQ
MERSEN FERRAZ V076263 Ασφάλεια, 315A | CH6CMC V076263-
RFQ
MERSEN FERRAZ Y076427 Ασφάλεια, 200A | CH6CVP Y076427-
RFQ
MERSEN FERRAZ Z076428 Ασφάλεια, 250A | CH6CXK Z076428-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ X076426 Ασφάλεια, 160Α