Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MERSEN FERRAZ US3J1I Ασφαλειοθήκη, 600V, 30A, Class J, 1 Pole | AG8WUM

MERSEN FERRAZ Θήκη ασφαλείας US3J1I, 600V, 30A, Class J, 1 Pole

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8WUM Μοντέλο: US3J1I

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€74.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή ασφαλειών
Εκτίμηση τάσης AC600V
Ενισχυτές30A
Υλικό σώματοςΠολυαμίδη
Current Rating30A
Τύπος πλαισίουUS3J
Κατηγορία ασφαλειώνΚατηγορία J
Ύψος3.15 "
Μήκος4.49 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση ασφαλειών30A
Αριθμός Πολωνών1
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC
Πλάτος1.28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.207
Ύψος πλοίου (cm)8
Μήκος πλοίου (cm)11.4
Πλάτος πλοίου (cm)3.25

Λεπτομέρειες:

    • Ένδειξη φωτός

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
MERSEN FERRAZ US3JN Θύρα ασφαλείας, 600V, 30A, Class J, 1 Pole | Ενισχυτές CH6CKQ: US3J - 30A Maximum, US6J - 60A Maximum US3JN1 Πόλο-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ Θήκη ασφαλείας US3J1I, 600V, 30A, Class J, 1 Pole
€74.08 /μονάδα