MERSEN FERRAZ T300305 Ασφάλεια, 800A | CH6CCB PC232UD69V8CTF

MERSEN FERRAZ T300305 Ασφάλεια, 800Α

Είδος: CH6CCB Μοντέλο: T300305Cross Ref: PC232UD69V8CTF

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3203
Ύψος πλοίου (cm)7.01
Μήκος πλοίου (cm)20.5
Πλάτος πλοίου (cm)9.19

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
MERSEN FERRAZ D300268 Ασφάλεια, 1250A | CH4WZE PC233UD69V13CTF D300268-
RFQ
MERSEN FERRAZ E300269 Ασφάλεια, 1400A | CH4XCJ PC233UD69V14CTF E300269-
RFQ
MERSEN FERRAZ F300270 Ασφάλεια, 1600A | CH4XEQ PC233UD69V16CTF F300270-
RFQ
MERSEN FERRAZ G300087 Ασφάλεια, 1400A | CH4XMN PC232UD69V14CTF G300087-
RFQ
MERSEN FERRAZ L301977 Ασφάλεια, 3000A | CH4ZHE PC36UD55V30CP11 L301977-
RFQ
MERSEN FERRAZ N302232 Ασφάλεια, 2800A | CH6AMK PC36UD60V28CP11 N302232-
RFQ
MERSEN FERRAZ P302233 Ασφάλεια, 2500A | CH6AVB PC36UD60V25CP11 P302233-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ T300305 Ασφάλεια, 800Α