Ασφάλεια MERSEN FERRAZ RLS60 Fast Acting, 600V, 60A, Class H | CH6BLC

MERSEN FERRAZ Ασφάλεια RLS60, Fast Acting, 600V, 60A, Class H

Στοιχείο: CH6BLC Μοντέλο: RLS60

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Εκτίμηση τάσης AC600V
Current Rating60A
Συχνότητα50 / 60 Hz
Κατηγορία ασφαλειώνΚατηγορία Η
Μήκος5.94 "
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Πλάτος0.44 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)0.25
Πλάτος πλοίου (cm)5.72

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΔιάμετροςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
MERSEN FERRAZ RFS10 Fuse, Fast Acting, 600V, 10A, Class H | CH6BGK RFS1010A0.81 "5"--
RFQ
MERSEN FERRAZ RFS100 Fuse, Fast Acting, 600V, 100A, Class H | CH6BGL RFS100100A1.31 "7.88 "--
RFQ
Ασφάλεια MERSEN FERRAZ RFS110 Fast Acting, 600V, 110A, Class H | CH6BGM RFS110110A1.81 "9.63 "--
RFQ
MERSEN FERRAZ RFS125 Fuse, Fast Acting, 600V, 125A, Class H | CH6BGN RFS125125A1.81 "9.63 "--
RFQ
Ασφάλεια MERSEN FERRAZ RFS15, Fast Acting, 600V, 15A, Class H | CH6BGP RFS1515A0.81 "5"--
RFQ
MERSEN FERRAZ RFS150 Fuse, Fast Acting, 600V, 150A, Class H | CH6BGQ RFS150150A1.81 "9.63 "-€229.80
MERSEN FERRAZ RFS175 Fuse, Fast Acting, 600V, 175A, Class H | CH6BGR RFS175175A1.81 "9.63 "--
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ Ασφάλεια RLS60, Fast Acting, 600V, 60A, Class H