MERSEN FERRAZ R300625 Ασφάλεια, 630A

Είδος: CH6BEK Μοντέλο: R300625Cross Ref: PC72UD11C630EF

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2558
Ύψος πλοίου (cm)8
Μήκος πλοίου (cm)20.5
Πλάτος πλοίου (cm)15.7

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
MERSEN FERRAZ A300495 Ασφάλεια, 350A | CH4UFR PC72UD13C350TF A300495Ασφάλεια ηλεκτρική-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300679 Ασφάλεια, 160A | CH4UFZ A110UD72LI800 A300679Ασφάλεια ηλεκτρική-
RFQ
MERSEN FERRAZ B300496 Ασφάλεια, 400A | CH4WJB PC72UD13C400TF B300496Ασφάλεια ηλεκτρική-
RFQ
MERSEN FERRAZ C300497 Ασφάλεια, 450A | CH4WLH PC72UD13C450TF C300497Ασφάλεια ηλεκτρική-
RFQ
MERSEN FERRAZ D300498 Ασφάλεια, 500A | CH4WZJ PC72UD13C500TF D300498Ασφάλεια ηλεκτρική-
RFQ
MERSEN FERRAZ E300499 Ασφάλεια, 550A | CH4XCM PC72UD13C550TF E300499Ασφάλεια ηλεκτρική-
RFQ
MERSEN FERRAZ F300500 Ασφάλεια, 630A | CH4XEV PC72UD13C630TF F300500Ασφάλεια ηλεκτρική-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ R300625 Ασφάλεια, 630A