MERSEN FERRAZ PCF30-H Ασφάλεια βάσης PC, Fast Acting, 600V, 30A | CH6AWH

MERSEN FERRAZ PCF30-H Ασφάλεια βάσης για υπολογιστή, γρήγορης δράσης, 600V, 30A

Στοιχείο: CH6AWH Μοντέλο: PCF30-H

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Εκτίμηση τάσης AC600V
Υλικό σώματοςGMG
Current Rating30A
Διάμετρος0.41 "
Συχνότητα50 / 60 Hz
Κατηγορία ασφαλειώνΝάνος
Μήκος1.53 "
ΒάσηΒάση υπολογιστή
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.945
Ύψος πλοίου (cm)4.11
Μήκος πλοίου (cm)20.65
Πλάτος πλοίου (cm)13

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΜήκοςΤιμή
MERSEN FERRAZ PCF10-H Ασφάλεια βάσης PC, Fast Acting, 600V, 10A | CH6AVK PCF10-H10A1.53 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ PCF10-R Ασφάλεια βάσης PC, Fast Acting, 600V, 10A | CH6AVL PCF2-R PCF10-R10A1.53 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ PCF10-S Ασφάλεια βάσης PC, Fast Acting, 600V, 10A | CH6AVM PCF10-S10A2.38 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ PCF12-H Ασφάλεια βάσης PC, Fast Acting, 600V, 12A | CH6AVN PCF12-H12A1.53 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ PCF12-R Ασφάλεια βάσης PC, Fast Acting, 600V, 12A | CH6AVP PCF3-R PCF12-R12A1.53 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ PCF12-S Ασφάλεια βάσης PC, Fast Acting, 600V, 12A | CH6AVQ PCF12-S12A2.38 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ PCF15-H Ασφάλεια βάσης PC, Fast Acting, 600V, 15A | CH6AVR PCF15-H15A1.53 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ PCF30-H Ασφάλεια βάσης για υπολογιστή, γρήγορης δράσης, 600V, 30A