Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MERSEN FERRAZ MPDBC6869 Κάλυμμα διανομής, πλαστικό, 1 πόλο | AF8EBG 25CC03

MERSEN FERRAZ MPDBC6869 Κάλυμμα μπλοκ διανομής, πλαστικό, 1 πόλο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8EBG Μοντέλο: MPDBC6869Cross Ref: 25CC03
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
€15.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυψη
Εκτίμηση τάσης AC1000V
Βάθος0.87 "
Ύψος0.08 "
Μήκος6.07 "
ΥλικόΠολυανθρακικό
Μέγ. Τάση1000 V
Τοποθέτηση ΤύποςΆμεση τοποθέτηση πίνακα
Αριθμός Πολωνών1
Ειδικά ΧαρακτηριστικάΠαρέχετε προστασία νεκρού εμπρός
Χαρακτηριστικάπλαστικός
Πλάτος2.57 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)0.2
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)6.93
Κωδικός ΕΣ8536904000

Λεπτομέρειες:

Το κάλυμμα μπλοκ διανομής Mersen Ferraz MPDBC6869 περικλείει και προστατεύει τα μπλοκ διανομής σε ηλεκτρικούς πίνακες. Προστατεύει από τυχαία επαφή και παρέχει ηλεκτρική ασφάλεια στις εγκαταστάσεις. Διαθέτει πολυανθρακική κατασκευή και προσφέρει άμεση τοποθέτηση πάνελ. Αυτό το πλαστικό κάλυμμα μπλοκ διανομής παρέχει προστασία από το νεκρό μέτωπο, ενισχύοντας την ασφάλεια προστατεύοντας από ακούσια επαφή. Αυτό το κάλυμμα προστατεύει αποτελεσματικά τα μπλοκ διανομής εντός των ηλεκτρικών πινάκων, διασφαλίζοντας ότι τα ενεργά εξαρτήματα παραμένουν απρόσιτα για την αποφυγή ατυχημάτων και ηλεκτρικών κινδύνων.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι είναι η προστασία νεκρού μετώπου σε αυτό το κάλυμμα μπλοκ διανομής;

A. Η προστασία από το νεκρό μέτωπο αναφέρεται στην ικανότητα του καλύμματος να αποτρέπει τη φυσική επαφή με ενεργά ηλεκτρικά εξαρτήματα, διασφαλίζοντας την ασφάλεια του χρήστη.

Ε. Είναι το κάλυμμά του κατάλληλο μόνο για μονοπολικά μπλοκ διανομής;

Α. Ναι, το κάλυμμα μπλοκ διανομής Mersen Ferraz MPDBC6869 έχει σχεδιαστεί για χρήση με μπλοκ διανομής μονού πόλου.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή ενός καλύμματος μπλοκ διανομής;

A.

  • Επιλέξτε ανθεκτικά και μονωτικά υλικά κατάλληλα για το περιβάλλον.
  • Επιβεβαιώστε τη συμβατότητα με τον προτιμώμενο τύπο τοποθέτησης.
  • Βεβαιωθείτε ότι προσφέρει επαρκή προστασία από τη σκόνη, την υγρασία και την τυχαία επαφή.
  • Ελέγξτε εάν το κάλυμμα επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση όταν χρειάζεται.
  • Αναζητήστε πιστοποιήσεις προστασίας από νεκρό μέτωπο και ασφάλειας.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ MPDBC6869 Κάλυμμα μπλοκ διανομής, πλαστικό, 1 πόλο
€15.19 /μονάδα