MERSEN FERRAZ MPDB69072 Power Distribution Box, Large, 1000V, 350A, 2 Pole, Aluminium | CH6AFM

MERSEN FERRAZ MPDB69072 Κουτί διανομής ισχύος, Μεγάλο, 1000V, 350A, 2 Pole, Αλουμίνιο

Είδος: CH6AFM Μοντέλο: MPDB69072
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ διανομής ισχύος
Εκτίμηση τάσης AC1000V
Υλικό σώματοςGFPC
Ύψος3.55 "
Μήκος5.7 "
Αριθμός Πολωνών2 Πόλο
Πλάτος5.31 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔευτερεύον εύρος καλωδίων (AWG)ΒάθοςΎψοςΠλάτοςΕίδοςΜήκοςΜέγιστη. AmpsΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
MERSEN FERRAZ MPDBC6263 Μπλοκ κάλυμμα διανομής, πλαστικό, 1 πόλο | AF8EBE 25CC01 MPDBC6263--0.08 "1.05 "Κάλυμμα μπλοκ διανομής5.7 "--€5.68
MERSEN FERRAZ MPDBC6667 Κάλυμμα μπλοκ διανομής, πλαστικό, 1 πόλο | AF8EBF 25CC02 MPDBC6667--0.08 "1.85 "Κάλυμμα μπλοκ διανομής5.7 "--€9.36
MERSEN FERRAZ MPDB63101 Block διανομής, Standard, 600V, 85A, 1 Pole | AF8EBH 25CC04 MPDB6310114 έως 4 AWG2.81 "2.81 "1.05 "Μπλοκ διανομής ισχύος3.08 "851€13.16
MERSEN FERRAZ MPDB63131 Μπλοκ διανομής, Standard, 600V, 175A, 1 Pole | AF8EBJ 25CC05 MPDB6313114 έως 4 AWG2.81 "2.81 "1.05 "Μπλοκ διανομής ισχύος3.08 "1751€26.04
MERSEN FERRAZ MPDB63132 Μπλοκ διανομής, Standard, 600V, 175A, 1 Pole | AF8EBK 25CC06 MPDB6313214 έως 4 AWG2.81 "2.81 "1.98 "Μπλοκ διανομής ισχύος3.08 "1752€46.19
MERSEN FERRAZ MPDB63133 Μπλοκ διανομής, Standard, 600V, 175A, 1 Pole | AF8EBL 25CC07 MPDB6313314 έως 4 AWG2.81 "2.81 "2.91 "Μπλοκ διανομής ισχύος3.08 "1753€67.17
MERSEN FERRAZ MPDB63151 Block διανομής, Standard, 600V, 175A, 1 Pole | AF8EBM 25CC08 MPDB6315114 έως 2/0 AWG2.81 "2.81 "1.05 "Μπλοκ διανομής ισχύος3.08 "1751€22.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ MPDB69072 Κουτί διανομής ισχύος, Μεγάλο, 1000V, 350A, 2 Pole, Αλουμίνιο