MERSEN FERRAZ J302228 Ασφάλεια, 1600A | CH4ZCW PC273UD11C16CTF

MERSEN FERRAZ J302228 Ασφάλεια, 1600A

Είδος: CH4ZCW Μοντέλο: J302228Cross Ref: PC273UD11C16CTF

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.5101
Ύψος πλοίου (cm)9.5
Μήκος πλοίου (cm)20.5
Πλάτος πλοίου (cm)8.99

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
MERSEN FERRAZ A300725 Ασφάλεια, 1000A | CH4UGB PC272UD13C10CTF A300725-
RFQ
MERSEN FERRAZ B300726 Ασφάλεια, 1100A | CH4WJL PC272UD13C11CTF B300726-
RFQ
MERSEN FERRAZ D300728 Ασφάλεια, 1400A | CH4WZR PC272UD11C14CTF D300728-
RFQ
MERSEN FERRAZ E301994 Ασφάλεια, 1800A | CH4XCZ PC272UD90V18CTF E301994-
RFQ
MERSEN FERRAZ H300732 Ασφάλεια, 1000A | CH4YUD PC273UD13C10CTF H300732-
RFQ
MERSEN FERRAZ J300733 Ασφάλεια, 1100A | CH4ZCP PC273UD13C11CTF J300733-
RFQ
MERSEN FERRAZ K300734 Ασφάλεια, 1250A | CH4ZEU PC273UD13C13CTF K300734-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ J302228 Ασφάλεια, 1600A