MERSEN FERRAZ GSL15 Βύσμα Ασφάλεια, Χρονική Καθυστέρηση, 125V, 15A | CH4YRB

MERSEN FERRAZ GSL15 Plug Fuse, Time Delay, 125V, 15A

Είδος: CH4YRB Μοντέλο: GSL15

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέστε την ασφάλεια
Εκτίμηση τάσης AC125V
Υλικό σώματοςΠοτήρι
Current Rating15A
Διάμετρος1.13 "
Κατηγορία ασφαλειώνΒύσμα
Μήκος1.29 "
ΒάσηΒίδα
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)5.87
Μήκος πλοίου (cm)3.51
Πλάτος πλοίου (cm)5.87

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΤιμή
MERSEN FERRAZ GSL20 Ασφάλεια βύσματος, Χρονική καθυστέρηση, 125V, 20A | CH4YRC GSL2020A-
RFQ
MERSEN FERRAZ GSL25 Ασφάλεια βύσματος, Χρονική καθυστέρηση, 125V, 25A, Βιδωτή | CH4YRD GSL2525A-
RFQ
MERSEN FERRAZ GSL30 Ασφάλεια βύσματος, Χρονική καθυστέρηση, 125V, 30A, Βιδωτή | CH4YRE GSL3030A-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ GSL15 Plug Fuse, Time Delay, 125V, 15A