Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MERSEN FERRAZ ATQR5-6/10 Ασφάλεια χρονοκαθυστέρησης, 600V, 5.6A, Class CC, 1 Pole | AG8MAH

MERSEN FERRAZ Ασφάλεια χρονοκαθυστέρησης ATQR5-6/10, 600V, 5.6A, Class CC, 1 Pole

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8MAH Μοντέλο: ATQR5-6/10

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσωρινή ασφάλεια
Εκτίμηση τάσης AC600V
Ενισχυτές5.6A
Υλικό σώματοςGMG
Current Rating5.6A
Διάμετρος0.41 "
Τύπος πλαισίουATQR
Συχνότητα50 / 60 Hz
Κατηγορία ασφαλειώνΚατηγορία CC
Μήκος1.5 "
ΒάσηΣυνδετήρας
Αριθμός Πολωνών1
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)1.04

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςCurrent RatingΕίδοςΤιμή
MERSEN FERRAZ ATQR1/2 Time Delay Fuse, 600VAC, 0.5A, 1 Pole | AG8LZH ATQR1 / 20.5A-Ασφάλεια ηλεκτρική€14.34
MERSEN FERRAZ ATQR1/4 Time Delay Fuse, 600V, 0.25A, Class CC, 1 Pole | AG8LZJ ATQR1 / 40.25A0.25AΠροσωρινή ασφάλεια€15.11
MERSEN FERRAZ ATQR1/8 Time Delay Fuse, 600V, 125A, Class CC, 1 Pole | AG8LZK ATQR1 / 80.125A125AΠροσωρινή ασφάλεια€15.11
MERSEN FERRAZ ATQR10 Ασφάλεια, 10 A, 600V AC | AG8LZL ATQR1010A-Ασφάλεια ηλεκτρική€13.71
MERSEN FERRAZ ATQR1-1/2 Ασφάλεια, 1 1/2 A, 600V AC | AG8LZM ATQR1-1/21.5A-Ασφάλεια ηλεκτρική€14.34
MERSEN FERRAZ ATQR1-1/4 Ασφάλεια, 1 1/4 A, 600V AC | AG8LZN ATQR1-1/41.25A-Ασφάλεια ηλεκτρική€15.11
MERSEN FERRAZ ATQR1-1/8 Time Delay Fuse, 600V, 1.125A, Class CC, 1 Pole | AG8LZP ATQR1-1/81.125A1.125AΠροσωρινή ασφάλεια€15.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ Ασφάλεια χρονοκαθυστέρησης ATQR5-6/10, 600V, 5.6A, Class CC, 1 Pole
€15.11 /μονάδα