Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MERSEN FERRAZ AJT12 Time Delay Fuse, 600VAC, 12A, 1 Pole | AG8LRN

MERSEN FERRAZ Ασφάλεια χρονοκαθυστέρησης AJT12, 600VAC, 12A, 1 πόλο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8LRN Μοντέλο: AJT12

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Εκτίμηση τάσης AC600V
Ενισχυτές12A
Υλικό σώματοςGMG
Current Rating12A
Διάμετρος0.81 "
Τύπος πλαισίουAJT
Συχνότητα50 / 60 Hz
Κατηγορία ασφαλειώνΚατηγορία J
Μήκος2.25 "
ΒάσηΣυνδετήρας
Αριθμός Πολωνών1
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Μήκος πλοίου (cm)5.72
Πλάτος πλοίου (cm)2.07

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςCurrent RatingΔιάμετροςΕίδοςΜήκοςΒάσηΤιμή
MERSEN FERRAZ AJT10 Time Delay Fuse, 600VAC, 10A, 1 Pole | AG8LRH AJT1010A10A0.81 "Ασφάλεια ηλεκτρική2.25 "Συνδετήρας€17.49
MERSEN FERRAZ AJT100 Time Delay Fuse, 600VAC, 100A, 1 Pole | AG8LRJ AJT100100A100A1.06 "Ασφάλεια ηλεκτρική4.63 "Κλιπ ή Βιδωμένο€58.65
MERSEN FERRAZ AJT1-1/2 Fuse Ajt 1.5 Amp 600vac 1p | AG8LRK AJT1-1 / 21.5A--Ασφάλεια ηλεκτρική--€13.93
RFQ
MERSEN FERRAZ AJT1-1/4 Fuse Ajt 1.25 Amp 600vac 1p | AG8LRL AJT1-1 / 41.25A--Ασφάλεια ηλεκτρική--€17.28
RFQ
MERSEN FERRAZ AJT110 Time Delay Fuse, 600VAC, 110A, 1 Pole | AG8LRM AJT110110A110A1.62 "Ασφάλεια ηλεκτρική5.75 "Κλιπ ή Βιδωμένο€105.13
MERSEN FERRAZ AJT125 Time Delay Fuse, 600VAC, 125A, 1 Pole | AG8LRP AJT125125A125A1.62 "Ασφάλεια ηλεκτρική5.75 "Κλιπ ή Βιδωμένο€105.13
MERSEN FERRAZ AJT1-6/10 Fuse Ajt 1.6 Amp 600vac 1p | AG8LRQ AJT1-6 / 101.6A--Ασφάλεια ηλεκτρική--€17.28
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ Ασφάλεια χρονοκαθυστέρησης AJT12, 600VAC, 12A, 1 πόλο
€17.49 /μονάδα