MERSEN FERRAZ A70P600-4 Semiconductor, High Speed, 700V, 600A, aR Class | CH4VUK

MERSEN FERRAZ A70P600-4 Semiconductor, High Speed, 700V, 600A, aR Class

Είδος: CH4VUK Μοντέλο: A70P600-4

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Εκτίμηση τάσης AC700V
Υλικό σώματοςGMG
Current Rating600A
Διάμετρος2.38 "
Μήκος7.09 "
ΒάσηΒιδωμένο
ΤαχύτηταΥψηλής Ταχύτητας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5895
Ύψος πλοίου (cm)6.05
Μήκος πλοίου (cm)22.23
Πλάτος πλοίου (cm)6.35

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΔιάμετροςΜήκοςΒάσηΤιμή
MERSEN FERRAZ A70P10-1 Semiconductor, High Speed, 700V, 10A, aR Class, Type 1 | CH4VRG A70P10-110A0.56 "2"Συνδετήρας€40.94
MERSEN FERRAZ A70P10-4 Semiconductor, High Speed, 700V, 10A, aR Class, Type 4 | CH4VRH A70P10-410A0.56 "2.88 "Βιδωμένο€50.53
MERSEN FERRAZ A70P125-4 Semiconductor, High Speed, 700V, 125A, aR Class | CH4VRL A70P125-4125A1.5 "5.09 "Βιδωμένο€153.85
MERSEN FERRAZ A70P15-1 Semiconductor, High Speed, 700V, 15A, aR Class, Type 1 | CH4VRV A70P15-115A0.56 "2"Συνδετήρας€44.37
MERSEN FERRAZ A70P15-4 Semiconductor, High Speed, 700V, 15A, aR Class, Type 4 | CH4VRW A70P15-415A0.56 "2.88 "Βιδωμένο€50.53
MERSEN FERRAZ A70P175-4 Semiconductor, High Speed, 700V, 175A, aR Class | CH4VTA A70P175-4175A1.5 "5.09 "Βιδωμένο€125.22
MERSEN FERRAZ A70P200-4 Semiconductor, High Speed, 700V, 200A, aR Class | CH4VTD A70P200-4200A1.5 "5.09 "Βιδωμένο€125.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ A70P600-4 Semiconductor, High Speed, 700V, 600A, aR Class