Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MERSEN FERRAZ A6T1 Fuse, Fast Acting, 600V, 1A, Class T, 1 Pole | AG8LPA

MERSEN FERRAZ Ασφάλεια A6T1, Fast Acting, 600V, 1A, Class T, 1 Pole

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8LPA Μοντέλο: A6T1

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€31.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Εκτίμηση τάσης AC600V
Ενισχυτές1A
Υλικό σώματοςGMG
Current Rating1A
Διάμετρος0.57 "
Τύπος πλαισίουA6T
Κατηγορία ασφαλειώνΚατηγορία Τ
Μήκος1.5 "
ΒάσηΣυνδετήρας
Αριθμός Πολωνών1
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)1.45

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςCurrent RatingΔιάμετροςΜήκοςΒάσηΤαχύτηταΤιμή
MERSEN FERRAZ A6T10 Fuse, Fast Acting, 600V, 10A, Class T, 1 Pole | AG8LPB A6T1010A10A0.57 "1.5 "ΣυνδετήραςΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€25.80
MERSEN FERRAZ A6T110 Ασφάλεια, 110 A, 600V AC | AG8LPC A6T110110A-----€52.14
MERSEN FERRAZ A6T125 Fuse, Fast Acting, 600V, 125A, Class T, 1 Pole | AG8LPD A6T125125A125A1.07 "3.26 "ΒιδωμένοΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€92.40
MERSEN FERRAZ A6T15 Fuse, Fast Acting, 600V, 15A, Class T, 1 Pole | AG8LPE A6T1515A15A0.57 "1.5 "ΣυνδετήραςΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€18.05
MERSEN FERRAZ A6T150 Fuse, Fast Acting, 600V, 150A, Class T, 1 Pole | AG8LPF A6T150150A150A1.07 "3.26 "ΒιδωμένοΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€49.76
MERSEN FERRAZ A6T175 Fuse, Fast Acting, 600V, 175A, Class T, 1 Pole | AG8LPG A6T175175A175A1.07 "3.26 "ΒιδωμένοΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€52.14
MERSEN FERRAZ A6T20 Fuse, Fast Acting, 600V, 20A, Class T, 1 Pole | AG8LPH A6T2020A20A0.57 "1.5 "ΣυνδετήραςΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€29.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ Ασφάλεια A6T1, Fast Acting, 600V, 1A, Class T, 1 Pole
€31.64 /μονάδα