MERSEN FERRAZ A50P35-1DS Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 500V, 35A, aR Class, Type 1DS | CH4UXG

MERSEN FERRAZ Ασφάλεια ημιαγωγών A50P35-1DS, υψηλής ταχύτητας, 500V, 35A, aR Class, Type 1DS

Στοιχείο: CH4UXG Μοντέλο: A50P35-1DS

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Εκτίμηση τάσης AC500V
Υλικό σώματοςGMG
Current Rating35A
Διάμετρος0.87 "
Μήκος2.28 "
ΒάσηΣυνδετήρας
ΤαχύτηταΥψηλής Ταχύτητας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.189
Ύψος πλοίου (cm)4.29
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)6.05

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΔιάμετροςΜήκοςΒάσηΤιμή
MERSEN FERRAZ A50P1000-4 Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 500V, 1000A, κλάσης aR | CH4UVD A50P1000-41000A3"6.97 "Βιδωμένο€664.29
MERSEN FERRAZ A50P1000-4TA Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 500V, 1000A, κλάση aR | CH4UVE A50P1000-4TA1000A3"6.97 "Βιδωμένο€664.29
MERSEN FERRAZ A50P1000-4TI Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 500V, 1000A, κλάσης aR | CH4UVF A50P1000-4TI1000A3"6.97 "Βιδωμένο-
RFQ
MERSEN FERRAZ A50P10-1 Ασφάλεια Ημιαγωγών, Υψηλής Ταχύτητας, 500V, 10A, Κατηγορία aR | CH4UVK A50P10-110A0.56 "2"Συνδετήρας€40.94
MERSEN FERRAZ A50P1200-4 Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 500V, 1200A, κλάσης aR | CH4UVL A50P1200-41200A3"6.97 "Βιδωμένο-
RFQ
MERSEN FERRAZ A50P1200-4TA Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 500V, 1200A, κλάση aR | CH4UVM A50P1200-4TA1200A3"6.97 "Βιδωμένο-
RFQ
MERSEN FERRAZ A50P1200-4TI Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 500V, 1200A, κλάση aR | CH4UVN A50P1200-4TI1200A3"6.97 "Βιδωμένο-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ Ασφάλεια ημιαγωγών A50P35-1DS, υψηλής ταχύτητας, 500V, 35A, aR Class, Type 1DS