MERSEN FERRAZ A4BQ1600-TA Ασφάλεια χρονοκαθυστέρησης, 600V, 1600A, Κατηγορία L | CH4UPQ

MERSEN FERRAZ Ασφάλεια χρονοκαθυστέρησης A4BQ1600-TA, 600V, 1600A, Κατηγορία L

Στοιχείο: CH4UPQ Μοντέλο: A4BQ1600-TA

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσωρινή ασφάλεια
Εκτίμηση τάσης AC600V
Υλικό σώματοςGMG
Current Rating1600A
Διάμετρος3"
Κατηγορία ασφαλειώνΤάξη Λ
Μήκος10.75 "
ΒάσηΒιδωμένο
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.213
Ύψος πλοίου (cm)39.07
Μήκος πλοίου (cm)20.62
Πλάτος πλοίου (cm)20.32

Λεπτομέρειες:

    • Δείκτης ΤΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςCurrent RatingΔιάμετροςΕίδοςΜήκοςΤιμή
MERSEN FERRAZ A4BQ1000 Time Delay Fuse, 600V, 1000A, Class L, 1 Pole | AG8LHQ A4BQ10001000A1000A2.5 "Προσωρινή ασφάλεια10.75 "€1,218.55
MERSEN FERRAZ A4BQ1200 Fuse A4bq 1200 Amp 600vac 1p | AG8LHR A4BQ12001200A--Ασφάλεια ηλεκτρική-€1,218.55
MERSEN FERRAZ A4BQ1400 Time Delay Fuse, 600V, 1400A, Class L, 1 Pole | AG8LHT A4BQ14001400A1400A3"Προσωρινή ασφάλεια10.75 "€2,457.09
MERSEN FERRAZ A4BQ1500 Time Delay Fuse, 600V, 1500A, Class L, 1 Pole | AG8LHU A4BQ15001500A1500A3"Προσωρινή ασφάλεια10.75 "€1,250.68
MERSEN FERRAZ A4BQ1600 Time Delay Fuse, 600V, 1600A, Class L, 1 Pole | AG8LHV A4BQ16001600A1600A3"Προσωρινή ασφάλεια10.75 "€1,331.25
MERSEN FERRAZ A4BQ1800 Time Delay Fuse, 600V, 1800A, Class L, 1 Pole | AG8LHW A4BQ18001800A1800A3.5 "Προσωρινή ασφάλεια10.75 "€3,190.74
MERSEN FERRAZ A4BQ2000 Fuse A4bq 2000 Amp 600vac 1p | AG8LHX A4BQ20002000A--Ασφάλεια ηλεκτρική-€2,569.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ Ασφάλεια χρονοκαθυστέρησης A4BQ1600-TA, 600V, 1600A, Κατηγορία L