Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MERSEN FERRAZ A4BQ1000 Time Delay Fuse, 600V, 1000A, Class L, 1 Pole | AG8LHQ

MERSEN FERRAZ Ασφάλεια χρονοκαθυστέρησης A4BQ1000, 600V, 1000A, Class L, 1 Pole

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8LHQ Μοντέλο: A4BQ1000

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,218.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσωρινή ασφάλεια
Εκτίμηση τάσης AC600V
Ενισχυτές1000A
Υλικό σώματοςGMG
Current Rating1000A
Διάμετρος2.5 "
Τύπος πλαισίουA4BQ
Κατηγορία ασφαλειώνΤάξη Λ
Μήκος10.75 "
ΒάσηΒιδωμένο
Αριθμός Πολωνών1
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.151
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)8.59

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςCurrent RatingΔιάμετροςΕίδοςΜήκοςΤιμή
MERSEN FERRAZ A4BQ1200 Fuse A4bq 1200 Amp 600vac 1p | AG8LHR A4BQ12001200A--Ασφάλεια ηλεκτρική-€1,218.55
MERSEN FERRAZ A4BQ1400 Time Delay Fuse, 600V, 1400A, Class L, 1 Pole | AG8LHT A4BQ14001400A1400A3"Προσωρινή ασφάλεια10.75 "€2,457.09
MERSEN FERRAZ A4BQ1500 Time Delay Fuse, 600V, 1500A, Class L, 1 Pole | AG8LHU A4BQ15001500A1500A3"Προσωρινή ασφάλεια10.75 "€1,250.68
MERSEN FERRAZ A4BQ1600 Time Delay Fuse, 600V, 1600A, Class L, 1 Pole | AG8LHV A4BQ16001600A1600A3"Προσωρινή ασφάλεια10.75 "€1,331.25
MERSEN FERRAZ A4BQ1800 Time Delay Fuse, 600V, 1800A, Class L, 1 Pole | AG8LHW A4BQ18001800A1800A3.5 "Προσωρινή ασφάλεια10.75 "€3,190.74
MERSEN FERRAZ A4BQ2000 Fuse A4bq 2000 Amp 600vac 1p | AG8LHX A4BQ20002000A--Ασφάλεια ηλεκτρική-€2,569.42
MERSEN FERRAZ A4BQ2500 Time Delay Fuse, 600V, 2500A, Class L, 1 Pole | AG8LHY A4BQ25002500A2500A4.5 "Προσωρινή ασφάλεια10.75 "€2,743.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ Ασφάλεια χρονοκαθυστέρησης A4BQ1000, 600V, 1000A, Class L, 1 Pole
€1,218.55 /μονάδα