MERSEN FERRAZ A155B4D0R0-38X Ασφάλεια, Μέσης Τάσης, 15500V, 38X, Rated, Bolt On Mount Striker | CH4TRH

MERSEN FERRAZ Ασφάλεια A155B4D0R0-38X, Μέση Τάση, 15500V, 38X, Rated, Bolt On Mount Striker

Είδος: CH4TRH Model: A155B4D0R0-38X

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια μεσαίας τάσης
Εκτίμηση τάσης AC15500V
Υλικό σώματοςGMG
Συχνότητα50 / 60 Hz
Ύψος11.63 "
Μήκος25.1 "
ΒάσηΒιδωμένο
ΤαχύτηταΟνομαστική
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 80.82
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)71.12

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΠλάτοςΤιμή
MERSEN FERRAZ A155B2D0R0-12R Ασφάλεια, μέσης τάσης, 15500V, 12R, R Rated, Bolt On Mount Striker | CH4TRA A155B2D0R0-12R7.63 "3"-
RFQ
MERSEN FERRAZ A155B2D0R0-9R Ασφάλεια μέσης τάσης, 15500V, 9R, R Rated, Bolt On Mount Striker | CH4TRC A155B2D0R0-9R7.63 "3"-
RFQ
MERSEN FERRAZ A155B3D0R0-18X Ασφάλεια, Μέσης Τάσης, 15500V, 18X, Rated, Bolt On Mount Striker | CH4TRD A155B3D0R0-18X11.63 "3"-
RFQ
MERSEN FERRAZ A155B3D0R0-24X Ασφάλεια, Μέσης Τάσης, 15500V, 24X, Rated, Bolt On Mount Striker | CH4TRE A155B3D0R0-24X11.63 "3"-
RFQ
MERSEN FERRAZ A155B4D0R0-32X Ασφάλεια, Μέσης Τάσης, 15500V, 32X, Rated, Bolt On Mount Striker | CH4TRG A155B4D0R0-32X11.63 "7"-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ Ασφάλεια A155B4D0R0-38X, Μέση Τάση, 15500V, 38X, Rated, Bolt On Mount Striker