MERSEN FERRAZ A083B2DAR0-150E Ασφάλεια, Μέσης Τάσης, 8250V, 150A, E Διαβάθμιση, Μπουλόνι στη βάση | CH4TLE

MERSEN FERRAZ A083B2DAR0-150E Ασφάλεια, Μέση Τάση, 8250V, 150A, Διαβάθμιση E, Μπουλόνι στη βάση Striker

Είδος: CH4TLE Μοντέλο: A083B2DAR0-150E

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια μεσαίας τάσης
Εκτίμηση τάσης AC8250V
Υλικό σώματοςGMG
Current Rating150A
Ύψος7.63 "
Μήκος19.25 "
ΒάσηΒιδωμένο
ΤαχύτηταE Βαθμολογία
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.4445
Ύψος πλοίου (cm)7.92
Μήκος πλοίου (cm)49.23
Πλάτος πλοίου (cm)19.35

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΤιμή
MERSEN FERRAZ A083B2DAR0-125E Ασφάλεια, Μέσης Τάσης, 8250V, 125A, E Διαβάθμιση, Μπουλόνι στη βάση | CH4TLD A083B2DAR0-125E125A-
RFQ
MERSEN FERRAZ A083B2DAR0-175E Ασφάλεια, Μέσης Τάσης, 8250V, 175A, E Διαβάθμιση, Μπουλόνι στη βάση | CH4TLF A083B2DAR0-175E175A-
RFQ
MERSEN FERRAZ A083B2DAR0-200E Ασφάλεια, Μέσης Τάσης, 8250V, 200A, E Διαβάθμιση, Μπουλόνι στη βάση | CH4TLG A083B2DAR0-200E200A-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ A083B2DAR0-150E Ασφάλεια, Μέση Τάση, 8250V, 150A, Διαβάθμιση E, Μπουλόνι στη βάση Striker