MERSEN FERRAZ 61006SJ Βάση Ασφάλειας, 600V, 100A, Class J, 1 Pole, Επικασσιτερωμένο, Κουτί αλουμινίου | CH4RLA

MERSEN FERRAZ Βάση ασφαλειών 61006SJ, 600V, 100A, Class J, 1 Pole, Επικασσιτερωμένο, Κουτί αλουμινίου

Είδος: CH4RLA Μοντέλο: 61006SJ

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση ασφαλειών
Εκτίμηση τάσης AC600V
Υλικό σώματοςGFPC
Current Rating100A
Κατηγορία ασφαλειώνΚατηγορία J
Ύψος2.36 "
Μήκος4.8 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση ασφαλειών100A
Αριθμός Πολωνών1 Πόλο
Πλάτος1.91 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.711
Ύψος πλοίου (cm)8.59
Μήκος πλοίου (cm)14.27
Πλάτος πλοίου (cm)13.82

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Αξιολόγηση ασφαλειώνΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
MERSEN FERRAZ 60305SJ Βάση Ασφάλειας, 600V, 30A, Class J, Adder, Επικασσιτερωμένο, Κουτί αλουμινίου | CH4REH 60305SJ30A2.2 "3.9 "30AΑθροιστής1.16 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 60306SJ Βάση Ασφάλειας, 600V, 30A, Class J, 1 Pole, Επικασσιτερωμένο, Κουτί αλουμινίου | CH4REM 60306SJ30A2.2 "3.9 "30A1 Πόλο1.29 "€54.03
MERSEN FERRAZ 60307SJ Βάση Ασφάλειας, 600V, 30A, Class J, 2 Pole, Επικασσιτερωμένο, Κουτί αλουμινίου | CH4RER 60307SJ30A2.2 "3.9 "30A2 Πόλο2.45 "€88.68
MERSEN FERRAZ 60308SJ Βάση Ασφάλειας, 600V, 30A, Class J 3 Pole, Επικασσιτερωμένο, Κουτί αλουμινίου | CH4REW 60308SJ30A2.2 "3.9 "30A33.62 "€84.64
MERSEN FERRAZ 60315SJ Βάση Ασφάλειας, Προσθετης, 600V, 30A, Class J, Επικασσιτερωμένη, Χάλκινη Βίδα | CH4RFH 60315SJ30A2.2 "3.9 "30AΑθροιστής1.16 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 60316SJ Βάση Ασφάλειας, 600V, 30A, Class J, 1 Pole, Επικασσιτερωμένη, Χάλκινη Βίδα | CH4RFM 60316SJ30A2.2 "3.9 "30A1 Πόλο1.29 "€25.76
MERSEN FERRAZ 60317SJ Βάση Ασφάλειας, 600V, 30A, Class J, 2 Pole, Επικασσιτερωμένη, Χάλκινη Βίδα | CH4RFR 60317SJ30A2.2 "3.9 "30A2 Πόλο2.45 "€51.93
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ Βάση ασφαλειών 61006SJ, 600V, 100A, Class J, 1 Pole, Επικασσιτερωμένο, Κουτί αλουμινίου