MERSEN FERRAZ 60355SJ Βάση Ασφάλειας, 600V, 30A, Class J, Adder, Επικασσιτερωμένο, Χάλκινο κουτί | CH4RHB

MERSEN FERRAZ Βάση ασφαλειών 60355SJ, 600V, 30A, Class J, Adder, Επικασσιτερωμένο, Χάλκινο κουτί

Είδος: CH4RHB Μοντέλο: 60355SJ
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση ασφαλειών
Εκτίμηση τάσης AC600V
Υλικό σώματοςGFPC
Current Rating30A
Κατηγορία ασφαλειώνΚατηγορία J
Ύψος2.2 "
Μήκος3.9 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση ασφαλειών30A
Αριθμός ΠολωνώνΑθροιστής
Πλάτος1.16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)16.51

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Αξιολόγηση ασφαλειώνΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
MERSEN FERRAZ 60305SJ Βάση Ασφάλειας, 600V, 30A, Class J, Adder, Επικασσιτερωμένο, Κουτί αλουμινίου | CH4REH 60305SJ30A2.2 "3.9 "30AΑθροιστής1.16 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 60306SJ Βάση Ασφάλειας, 600V, 30A, Class J, 1 Pole, Επικασσιτερωμένο, Κουτί αλουμινίου | CH4REM 60306SJ30A2.2 "3.9 "30A1 Πόλο1.29 "€54.03
MERSEN FERRAZ 60307SJ Βάση Ασφάλειας, 600V, 30A, Class J, 2 Pole, Επικασσιτερωμένο, Κουτί αλουμινίου | CH4RER 60307SJ30A2.2 "3.9 "30A2 Πόλο2.45 "€88.68
MERSEN FERRAZ 60308SJ Βάση Ασφάλειας, 600V, 30A, Class J 3 Pole, Επικασσιτερωμένο, Κουτί αλουμινίου | CH4REW 60308SJ30A2.2 "3.9 "30A33.62 "€84.64
MERSEN FERRAZ 60315SJ Βάση Ασφάλειας, Προσθετης, 600V, 30A, Class J, Επικασσιτερωμένη, Χάλκινη Βίδα | CH4RFH 60315SJ30A2.2 "3.9 "30AΑθροιστής1.16 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 60316SJ Βάση Ασφάλειας, 600V, 30A, Class J, 1 Pole, Επικασσιτερωμένη, Χάλκινη Βίδα | CH4RFM 60316SJ30A2.2 "3.9 "30A1 Πόλο1.29 "€25.76
MERSEN FERRAZ 60317SJ Βάση Ασφάλειας, 600V, 30A, Class J, 2 Pole, Επικασσιτερωμένη, Χάλκινη Βίδα | CH4RFR 60317SJ30A2.2 "3.9 "30A2 Πόλο2.45 "€51.93
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ Βάση ασφαλειών 60355SJ, 600V, 30A, Class J, Adder, Επικασσιτερωμένο, Χάλκινο κουτί