MAIN FILTER INC. MF0597842 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 150 Micron Rating, Viton Seal, 6.81 Inch Height | CG3GCT D38B150SV

MAIN FILTER INC. MF0597842 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 150 Micron Rating, Viton Seal, 6.81 Inch Height

Στοιχείο: CG3GCT Μοντέλο: MF0597842Cross Ref: D38B150SV '
€70.37 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD2.717 "
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Ύψος6.81 "
Μικρόνια150
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.343 "
Κορυφή OD2.717 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση WIX D38B150SV

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφή ODΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0058781 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 150 Micron, Viton Seal, 8.22 Inch Height | CF6WTK D141T150A MF00587813.071 "-3.071 "-305 PSI488 τετρ. Ιντσα8.221.701 "€85.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0059486 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 150 Micron, Viton Seal, 9.25 Inch Height | CF6XND D650T150A MF00594863.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 τετρ. Ιντσα9.25 "1.654 "€49.62
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0306358 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 150 Micron, Viton Seal, 9.25 Inch Height | CF8AVA MF03063583.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 τετρ. Ιντσα9.25 "1.654 "€49.62
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0309132 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 150 Micron, σφραγίδα Viton, Ύψος 9.25 ίντσες | CF8CRQ HF8123 MF03091323.898 "1.654 "3.898 "145145 PSI197 τετρ. Ιντσα9.25 "1.654 "€49.62
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0320352 Υδραυλικό φίλτρο, πλέγμα καλωδίων, 150 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 9.25 ιντσών | CF8EWZ HKS149W MF03203523.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 τετρ. Ιντσα9.25 "1.654 "€49.62
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0437195 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 150 Micron, Viton Seal, 9.25 Inch Height | CG2DAR JM150 MF04371953.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 τετρ. Ιντσα9.25 "1.654 "€49.62
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0437196 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 150 Micron, Viton Seal, 9.25 Inch Height | CG2DAT JM260 MF04371963.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 τετρ. Ιντσα9.25 "1.654 "€49.62
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0597842 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 150 Micron Rating, Viton Seal, 6.81 Inch Height
€70.37 /μονάδα