MERSEN FERRAZ 20655R Fuse Base, 250V, 60A Class R, Adder, Επικασσιτερωμένο, Χάλκινο κουτί | CH4QTT

MERSEN FERRAZ 20655R Fuse Base, 250V, 60A Class R, Adder, Επικασσιτερωμένο, Χάλκινο κουτί

Είδος: CH4QTT Μοντέλο: 20655R
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση ασφαλειών
Εκτίμηση τάσης AC250V
Υλικό σώματοςGFPC
Current Rating60A
Κατηγορία ασφαλειώνΚατηγορία R
Ύψος2.12 "
Μήκος4.75 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση ασφαλειών60A
Αριθμός ΠολωνώνΑθροιστής
Πλάτος1.31 "

Πληροφορίες αποστολής:

Ύψος πλοίου (cm)8.59
Μήκος πλοίου (cm)27.31
Πλάτος πλοίου (cm)12.4

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςCurrent RatingΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Αξιολόγηση ασφαλειώνΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
MERSEN FERRAZ 20305R Fuse Base, 250V, 30A Class R, Adder, Επικασσιτερωμένο, Κουτί αλουμινίου | CH4QQR 20305RGFPC30A1.38 "3"30AΑθροιστής0.91 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 20306R Fuse Base, 250V, 30A, Class R, 1 Pole, Tin Plate, Aluminium Box | CH4QQU 20306RGFPC30A1.38 "3"30A11.25 "€22.47
MERSEN FERRAZ 20307R Βάση Ασφάλειας, 250V, 30A Class R, 2 Pole, Επικασσιτερωμένο, Κουτί αλουμινίου | CH4QQW 20307RGFPC30A1.38 "3"30A2 Πόλο2.03 "€54.94
MERSEN FERRAZ 20308R Βάση Ασφάλειας, 250V, 30A Class R, 3 Pole, Επικασσιτερωμένο, Κουτί αλουμινίου | CH4QQY 20306R 20308RGFPC30A1.38 "3"30A3 Πόλο3"€57.25
MERSEN FERRAZ 20315R Βάση Ασφάλειας, 250V, 30A Class R, Προσθετης, Επικασσιτερωμένη, Χάλκινη Βίδα | CH4QRD 20315RGFPC30A1.38 "3"30AΑθροιστής0.91 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 20316R Βάση Ασφάλειας, 250V, 30A Class R, 1 Pole, Επικασσιτερωμένη, Χάλκινη Βίδα | CH4QRF 20316RGFPC30A1.38 "3"30A1 Πόλο1.25 "€22.11
MERSEN FERRAZ 20317R Βάση Ασφάλειας, 250V, 30A Class R, 2 Pole, Επικασσιτερωμένη, Χάλκινη Βίδα | CH4QRH 20317RGFPC30A1.38 "3"30A2 Πόλο2.03 "€28.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ 20655R Fuse Base, 250V, 60A Class R, Adder, Επικασσιτερωμένο, Χάλκινο κουτί