MEGGER MIT1525 Μόνωση Tester 15kv Line or Battery | AF9NRM 30KA05

MEGGER MIT1525 Insulation Tester 15kv Line or Battery

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9NRM Μοντέλο: MIT1525Σταυρός: 30KA05

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,632.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος μόνωσης
Ακρίβεια+/- 20% @ 15kV
Auto Power OffΝαι
Εύρος χωρητικότητας10 nF έως 50 uF
ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΝαι
DisplayΨηφιακή / αναλογική οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό
Εύρος αντίστασης μόνωσης30T ωμ
περιβάλλον λειτουργίαςUSB
Ανίχνευση ζωντανών κυκλωμάτωνΝαι
Τάση δοκιμής εξόδου1000 / 15,000 VDC
Πηγή ενέργειαςΓραμμή ή μπαταρία
Εύρος αντίστασης10,000 έως 30T ohm
Αξιολόγηση ασφαλείαςCAT IV 1000V, IEC 61010-1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.8
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ9030330040

Λεπτομέρειες:

    • Auto Ranging (Ναι)
    • Εύρος ρεύματος διαρροής (0.01 nA έως 6mA)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MEGGER MIT1525 Insulation Tester 15kv Line or Battery
€10,632.38 /μονάδα