Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MEDCASTER DW02GRP100TLTP11G Περιστρεφόμενος τροχός διπλού τροχού με ολικό κλείδωμα | AD3TEU 40N391

MEDCASTER DW02GRP100TLTP11G Περιστρεφόμενος τροχός διπλού τροχού με ολικό κλείδωμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3TEU Μοντέλο: DW02GRP100TLTP11GΣταυρός: 40N391
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
€45.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDual Wheel Swivel Caster w / Total Lock
Τύπος φρένουΣύνολο-Κλείδωμα
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΝαι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχός με συνολικό κλείδωμα
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΠολυπροπυλένιο
Δοσίμετρο70 Ακτή Α
Φινίρισμα πλαισίουψευδάργυρος
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςA
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού1-5/8 x 1-31/32"
Αξιολόγηση φορτίου200 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΣυνολικό κλείδωμα
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 16 "
Τοποθέτηση ΤύποςΠλάκα
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών2
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού2 x 2-13 / 32 "
συνολικό ύψος2 29 / 32 "
Μέγεθος πλάκας2-5 / 8 x 3 "
πλάκα ΤύποςA
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Θερμ. Εύρος-45 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΓκρί
Διάμετρος τροχού2"
Υλικό τροχούTPR καουτσούκ
Πλάτος τροχού1 21 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.59
Ύψος πλοίου (cm)6.67
Μήκος πλοίου (cm)7.39
Πλάτος πλοίου (cm)11.91
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MEDCASTER DW02GRP100TLTP11G Περιστρεφόμενος τροχός διπλού τροχού με ολικό κλείδωμα
€45.05 /μονάδα