Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MECHANIX MP2-F55-008 Tactical Glove S Black Pr | AA3UTM 11V508

MECHANIX MP2-F55-008 Tactical Glove S Black Pr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3UTM Μοντέλο: MP2-F55-008Cross Ref: 11V508

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€120.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤακτικό γάντι
Πίσω υλικόSpandex (R)
Τύπος κλεισίματοςΓάντζος και βρόχος
ΧρώμαΜαύρη
ΜανσέταΙμάντας γάντζου και βρόχου
ΤομήGunn
Στυλ δάχτυλωνΠλήρες δάχτυλο
Υλικό επένδυσης αρθρώσεωνΑφρός EVA με θερμικό πλαστικό καουτσούκ
Μήκος12 "
Υλικό γραμμήςαφρός
Υλικό φοίνικαΣυνθετικό Δέρμα
ΜέγεθοςS
Υλικό ραψίματοςΝάιλον
Θερμ. Εύρος32 έως 200 βαθμοί F
Στυλ αντίχειραΕτερόφυλη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ6216005820
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
MECHANIX MP2-F55-009 Tactical Glove M Black Pr | AA3UTN 11V509 MP2-F55-009M€120.20
MECHANIX MP2-F55-010 Tactical Glove L Black Pr | AA3UTP 11V510 MP2-F55-010L€120.20
MECHANIX MP2-F55-011 Tactical Glove Xl Black Pr | AA3UTQ 11V511 MP2-F55-011XL€120.20
MECHANIX MP2-F55-012 Tactical Glove 2xl Black Pr | AA3UTR 11V512 MP2-F55-0122XL€120.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MECHANIX MP2-F55-008 Tactical Glove S Black Pr
€120.20 /μονάδα