Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MAXXIMA M84438 Cargo Light 1000 Lumens Clear Rectangular | AG4VCJ 34TG99

MAXXIMA M84438 Cargo Light 1000 Lumens Clear Rectangular

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4VCJ Μοντέλο: M84438Cross Ref: 34TG99
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
€197.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως φορτίου
Βασικό υλικόΠολυανθρακικό
Τρέχουσα συντάχθηκε1.1A
Βάθος1-1 / 5 "
Ύψος4 2 / 3 "
Χρώμα στέγασηςΆσπρο
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Τύπος λάμπαςLED
Μήκος21 3 / 5 "
Χρώμα φακούΚαθαρισμός
Σχεδιασμός φακούΟρθογώνιος
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
Έξοδος φωτός1000 Lumens
ΒάσηΕπιφάνεια
Τάση12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.64
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8512202080

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα φακούΒασικό υλικόΤρέχουσα συντάχθηκεΥλικό φακούΈξοδος φωτόςΒάσηΒάθοςΎψοςΤιμή
MAXXIMA M844282-A Cargo Light Frosted Rectangular | AG4VCH 34TG97 M844282-ΑΠαγωμένοςΑτσάλιΓεια 930mA, Lo 370mAΑκρυλικόHI 550 / LO 250 LumensΥποστήριγμα1-1 / 10 "2 2 / 5 "€153.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAXXIMA M84438 Cargo Light 1000 Lumens Clear Rectangular
€197.02 /μονάδα