Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MAXXIMA M844282-A Cargo Light Frosted Rectangular | AG4VCH 34TG97

MAXXIMA M844282-A Cargo Light Frosted Rectangular

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4VCH Μοντέλο: M844282-ACross Ref: 34TG97
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
€153.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως φορτίου
Βασικό υλικόΑτσάλι
Τρέχουσα συντάχθηκεΓεια 930mA, Lo 370mA
Βάθος1-1 / 10 "
Ύψος2 2 / 5 "
Χρώμα στέγασηςΜαύρη
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Τύπος λάμπαςLED
Μήκος19 2 / 5 "
Χρώμα φακούΠαγωμένος
Σχεδιασμός φακούΟρθογώνιος
Υλικό φακούΑκρυλικό
Έξοδος φωτόςHI 550 / LO 250 Lumens
ΒάσηΥποστήριγμα
Τάση12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.73
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8512202080

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα φακούΒασικό υλικόΤρέχουσα συντάχθηκεΥλικό φακούΈξοδος φωτόςΒάσηΒάθοςΎψοςΤιμή
MAXXIMA M84438 Cargo Light 1000 Lumens Clear Rectangular | AG4VCJ 34TG99 M84438ΚαθαρισμόςΠολυανθρακικό1.1AΠολυανθρακικό1000 LumensΕπιφάνεια1-1 / 5 "4 2 / 3 "€197.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAXXIMA M844282-A Cargo Light Frosted Rectangular
€153.79 /μονάδα