Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MAXXIMA M42346R-KIT Διακοπή / περιστροφή / ουρά 6 Led Στρογγυλό Κόκκινο | AB6WNH 22N684

MAXXIMA M42346R-KIT Stop/turn/tail 6 Led Στρογγυλό Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6WNH Μοντέλο: M42346R-KITΣταυρός: 22N684

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€25.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςStop / Tail / Turn Light
ΧρώμαRed
Current Rating130mA
Βάθος1-1 / 5 "
Διάμετρος4 3 / 10 "
Λάμπα ζωής100,000 hr.
Τύπος λάμπαςLED
ΥλικόΠολυανθρακικό
Τοποθέτηση ΤύποςΡοδέλα
Αριθμός λαμπτήρων6
Shapeγύρος
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας PL-3
Χαρακτηριστικά6 δίοδος
Λάμπα βολτ12.8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8512204040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΔιάμετροςShapeΤιμή
MAXXIMA M63346R-KIT Διακοπή / περιστροφή / ουρά 6 Οβάλ Κόκκινο | AB6WNJ 22N685 M63346R-ΚΙΤ2-1 / 5 "1 3 / 5 "Ωοειδής€25.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAXXIMA M42346R-KIT Stop/turn/tail 6 Led Στρογγυλό Κόκκινο
€25.97 /μονάδα