Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MAXXIMA M11201R Clearance Marker Light LED Κόκκινο 30mA | AH8UEX 38ZM50

MAXXIMA M11201R Clearance Marker Light LED Κόκκινο 30mA

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8UEX Μοντέλο: M11201RCross Ref: 38ZM50

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€16.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως δείκτη εκκαθάρισης
Βασικό υλικόΠολυανθρακικό
ΧρώμαRed
Τρέχουσα συντάχθηκε30mA
Βάθος2-13 / 32 "
Διάμετρος2.5 "
Τύπος λάμψηςμονόκλινο
Ύψος2.5 "
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Τύπος λάμπαςLED
Μήκος2.5 "
Σχεδιασμός φακούγύρος
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
ΒάσηΡοδέλα
Πηγή ενέργειας12.8 VDC
ΒαθμολογίαSAE τάξη 1
Πλάτος2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤρέχουσα συντάχθηκεΤιμή
MAXXIMA M11201Y Clearance Marker Light LED Amber 100mA | AH8UEU 38ZM47 Μ11201ΥΚεχριμπάρι100mA€16.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAXXIMA M11201R Clearance Marker Light LED Κόκκινο 30mA
€16.76 /μονάδα