Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MAXXIMA M11201Y Clearance Marker Light LED Amber 100mA | AH8UEU 38ZM47

MAXXIMA M11201Y Clearance Marker Light LED Amber 100mA

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8UEU Μοντέλο: M11201YCross Ref: 38ZM47
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
€16.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως δείκτη εκκαθάρισης
Βασικό υλικόΠολυανθρακικό
ΧρώμαΚεχριμπάρι
Τρέχουσα συντάχθηκε100mA
Βάθος2-13 / 32 "
Διάμετρος2.5 "
Τύπος λάμψηςμονόκλινο
Ύψος2.5 "
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Τύπος λάμπαςLED
Μήκος2.5 "
Σχεδιασμός φακούγύρος
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
ΒάσηΡοδέλα
Πηγή ενέργειας12.8 VDC
ΒαθμολογίαSAE τάξη 1
Πλάτος2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0726
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤρέχουσα συντάχθηκεΤιμή
MAXXIMA M11201R Clearance Marker Light LED Κόκκινο 30mA | AH8UEX 38ZM50 M11201RRed30mA€16.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAXXIMA M11201Y Clearance Marker Light LED Amber 100mA
€16.63 /μονάδα