Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MAXXIMA M09400G Courtesy Light 6 Led 1-1 / 4in Round Green | AE8TEA 6FDZ6

MAXXIMA M09400G Courtesy Light 6 Led 1-1/4in Στρογγυλό πράσινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8TEA Μοντέλο: M09400GCross Ref: 6FDZ6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυγένεια Φως
ΧρώμαΠράσινο
Current Rating80mA
Βάθος1 / 4 "
Διάμετρος1.25 "
Λάμπα ζωής100,000 hr.
Τύπος λάμπαςLED
Μήκος2"
ΥλικόΠολυανθρακικό
Τοποθέτηση ΤύποςΡοδέλα
Αριθμός λαμπτήρων6
Shapeγύρος
Τύπος τερματισμού2 αρσενικά βύσματα 0.180 Bullet
Χαρακτηριστικάμίνι
Λάμπα βολτ12.8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)4.45
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8512204040
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαCurrent RatingΒάθοςΔιάμετροςΥλικόΧαρακτηριστικάΤιμή
MAXXIMA M09300BCL Ευγενικός φωτισμός LED 3/4in με μπλε διαφανή φακό | AE8TDR 6FDX6 M09300BCLΜπλε50mA1"3 / 4 "Ακρυλικό3 δίοδος€18.74
MAXXIMA M09300G Ευγενική προσφορά 3 / 4in LED Green Clear Lens | AE8TDT 6FDX7 M09300GΠράσινο50mA1"3 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλι3 δίοδος€17.29
MAXXIMA M09400BCL Ευγενική παραλαβή φωτός 6 Led 1-1 / 4in στρογγυλό μπλε | AE8TDZ 6FDZ5 M09400BCLΜπλε80mA1 / 4 "1.25 "Πολυανθρακικόμίνι€23.35
MAXXIMA M09400WCL Ευγενική παραχώρηση φωτισμού 6 Led 1-1 / 4in στρογγυλό λευκό | AE8TEB 6FDZ7 M09400WCLΆσπρο80mA1 / 4 "1.25 "Πολυανθρακικόμίνι€25.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAXXIMA M09400G Courtesy Light 6 Led 1-1/4in Στρογγυλό πράσινο
€23.55 /μονάδα