MAXIM 288-361 Υδραυλικός κύλινδρος Διάμετρος 3-1 / 2 ίντσας 40 ιντσών | AE8WCK 6FWZ8

MAXIM 288-361 Υδραυλικός κύλινδρος 3-1/2 ίντσας διάτρηση 40 ιντσών διαδρομή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8WCK Πρότυπο: 288-361Cross Ref: 6FWZ8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,017.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Μπόρε Ντιά.3-1 / 2 "
φινίρισμαΜαύρη
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Pin Dia.1.25 "
Υλικό εμβόλουΌλκιμος σίδηρος
ΠιστόνιΥψηλή αντοχή σε εφελκυσμό
Μέγεθος θύρας# 8 ΣΑΕ
Ανακαλώ50 ίντσες
Ροντ Ντία.1-3 / 4 "
Ράβδος σφραγίδαςΠολυπάκ
Κτύπημα40 "
Θερμ. Εύρος-20 να 220
Ράβδοι ελέγχουΥψηλό εφελκυσμό
ΣωλήνεςΧάλυβας ακριβείας
ΧαρακτηριστικάΣυγκολλημένο στυλ διπλής δράσης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 35.8425
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)156.21
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8412210015
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Pin Dia.Μέγεθος θύραςΡοντ Ντία.ΚτύπημαΤιμή
MAXIM 288-300 Υδραυλικός κύλινδρος Διαδρομή 1-1 / 2 ίντσας Εγκεφαλικό επεισόδιο 4 ίντσας | AE8TAA 6FDD0 288-3001-1 / 2 "3 / 4 "# 4 ΣΑΕ1"4"€184.70
MAXIM 288-301 Υδραυλικός κύλινδρος διπλής δράσης, 1-1/2 σε διάτρηση, 6 σε διαδρομή | AE8TAB 6FDD1 288-3011-1 / 2 "3 / 4 "# 4 ΣΑΕ1"6"€196.80
MAXIM 288-302 Υδραυλικός κύλινδρος 1-1 / 2 Διάμετρος 8 ίντσας Εγκεφαλικό επεισόδιο | AE8TAC 6FDD2 288-3021-1 / 2 "3 / 4 "# 4 ΣΑΕ1"8"€209.32
MAXIM 288-303 Υδραυλικός κύλινδρος 1-1 / 2 Διάμετρος 10 ίντσας | AE8TAD 6FDD3 288-3031-1 / 2 "3 / 4 "# 4 ΣΑΕ1"10 "€224.70
MAXIM 288-305 Υδραυλικός κύλινδρος Διάμετρος 1-1 / 2 ίντσας Διαδρομή 14 ιντσών | AE8TAF 6FDD5 288-3051-1 / 2 "3 / 4 "# 4 ΣΑΕ1"14 "€180.59
MAXIM 288-306 Υδραυλικός κύλινδρος Διάμετρος 1-1 / 2 ίντσας 16 ιντσών | AE8TAG 6FDD6 288-3061-1 / 2 "3 / 4 "# 4 ΣΑΕ1"16 "€255.75
MAXIM 288-307 Υδραυλικός κύλινδρος 2 ίντσες Διάμετρος 4 ίντσες | AE8TAJ 6FDD8 288-3072"1"# 6 ΣΑΕ1-1 / 4 "4"€272.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAXIM 288-361 Υδραυλικός κύλινδρος 3-1/2 ίντσας διάτρηση 40 ιντσών διαδρομή
€1,017.61 /μονάδα