MAXIM 218-329 Υδραυλικός κύλινδρος 2-1 / 2 ίντσες διάμετρο 30 ιντσών | AE8RXQ 6FCW5

MAXIM 218-329 Υδραυλικός κύλινδρος 2-1/2 ίντσας διάτρηση 30 ιντσών διαδρομή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8RXQ Πρότυπο: 218-329Cross Ref: 6FCW5

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€498.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Μπόρε Ντιά.2-1 / 2 "
φινίρισμαΜαύρη
Μέγιστη. Πίεση2500 psi
Pin Dia.1"
Υλικό εμβόλουΌλκιμος σίδηρος
ΠιστόνιΥψηλή αντοχή σε εφελκυσμό
Μέγεθος θύρας3 / 8 "
Ανακαλώ40-1 / 4 ίντσες
Ροντ Ντία.1-1 / 4 "
Ράβδος σφραγίδαςΠολυπάκ
Κτύπημα30 "
Θερμ. Εύρος-20 να 220
Ράβδοι ελέγχουΥψηλό εφελκυσμό
ΣωλήνεςΧάλυβας ακριβείας
ΧαρακτηριστικάΣτυλ γραβάτας διπλής δράσης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.72
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)124.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8412210015
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Pin Dia.Μέγεθος θύραςΡοντ Ντία.ΚτύπημαΤιμή
MAXIM 218-297 Υδραυλικός κύλινδρος 2 ίντσες Διαδρομή 4 ιντσών | AE8RWM 6FCT9 218-2972"1"3 / 8 "1-1 / 8 "4"€236.54
MAXIM 218-298 Υδραυλικός κύλινδρος 2 ίντσες Διάμετρος 6 ιντσών | AE8RWN 6FCU0 218-2982"1"3 / 8 "1-1 / 8 "6"€281.26
MAXIM 218-299 Υδραυλικός κύλινδρος 2 ίντσες Διαδρομή 8 ιντσών | AE8RWP 6FCU1 218-2992"1"3 / 8 "1-1 / 8 "8"€277.48
MAXIM 218-300 Υδραυλικός κύλινδρος 2 ίντσες Διαδρομή 8 ιντσών | AE8RWQ 6FCU2 218-3002"1"3 / 8 "1-1 / 8 "8"€278.76
MAXIM 218-306 Υδραυλικός κύλινδρος 2 ίντσες Διαδρομή 10 ιντσών | AE8RWR 6FCU3 218-3062"1"3 / 8 "1-1 / 8 "10 "€308.63
Υδραυλικός κύλινδρος MAXIM 218-307 Tie-rod, 2 σε οπή, 12 σε διαδρομή | AE8RWT 6FCU4 218-3072"1"3 / 8 "1-1 / 8 "12 "€320.12
MAXIM 218-308 Υδραυλικός κύλινδρος 2 ίντσες Διαδρομή 14 ιντσών | AE8RWU 6FCU5 218-3082"1"3 / 8 "1-1 / 8 "14 "€311.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAXIM 218-329 Υδραυλικός κύλινδρος 2-1/2 ίντσας διάτρηση 30 ιντσών διαδρομή
€498.65 /μονάδα