Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSH010 Slotted Shim Kit, H 8 x 8 x 0.010 Inch, PK 20 | AC2YEW 2NZV7

MAUDLIN PRODUCTS Σετ Shim MSH010 Slotted, H 8 x 8 x 0.010 ίντσα, PK 20

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2YEW Μοντέλο: MSH010Cross Ref: 2NZV7
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
€260.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουλοχέρηδες Shim
Μέγεθος κοχλία2"
Μήκος8"
ΥλικόΑνοξείδωτο 300 σειρών
Σκληρότητα RockwellC35-45
ΜέγεθοςH
Βάθος κουλοχέρηδων6"
Πλάτος αυλάκωσης2.5 "
ιδιοσυγκρασίαΠλήρες σκληρό
Πάχος0.254mm
Ανοχή πάχους+/- 0.0005 "
ΧαρακτηριστικάΧωρίς καρτέλα
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.368
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣκληρότητα RockwellιδιοσυγκρασίαΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSH001 Shot Kit Shim, H 8 x 8 x 0.001 Inch, PK 20 | AC2YEQ 2NZV2 MSH001C35-45Πλήρες σκληρό0.025mm+/- 0.0001 "€210.53
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSH002 Shot Kit, H 8 x 8 x 0.002 ίντσες, PK 20 | AC2YER 2NZV3 MSH002C35-45Πλήρες σκληρό0.051mm+/- 0.0001 "€203.33
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSH003 Shot Kit, H 8 x 8 x 0.003 ίντσες, PK 20 | AC2YET 2NZV4 MSH003C35-45Πλήρες σκληρό0.076mm+/- 0.0002 "€203.19
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSH004 Shot Kit, H 8 x 8 x 0.004 Inch, PK 20 | AC2YEU 2NZV5 MSH004C35-45Πλήρες σκληρό0.102mm+/- 0.0002 "€209.15
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSH005 Shot Kit, H 8 x 8 x 0.005 ίντσες, PK 20 | AC2YEV 2NZV6 MSH005C35-45Πλήρες σκληρό0.127mm+/- 0.0003 "€211.34
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSH015 Slotted Shim Kit, H 8 x 8 x 0.015 ίντσες, PK 20 | AC2YEX 2NZV8 MSH015C35-45Πλήρες σκληρό0.381mm+/- 0.0005 "€258.55
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSH020 Slotted Shim Kit, H 8 x 8 x 0.020 ίντσες, PK 20 | AC2YEY 2NZV9 MSH020C35-45Πλήρες σκληρό0.508mm+/- 0.0005 "€347.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS Σετ Shim MSH010 Slotted, H 8 x 8 x 0.010 ίντσα, PK 20
€260.33 /μονάδα