ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSC4-SK Slotted Shim Assortment, C 4 x 4 Inch Service Kit, 80 Pcs. | AC2YBR 2NZJ6

MAUDLIN PRODUCTS MSC4-SK Slotted Shim Assortment, C 4 x 4 Inch Service Kit, 80 τεμ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2YBR Μοντέλο: MSC4-SKCross Ref: 2NZJ6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€323.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠοικιλία με κουλοχέρηδες
Μέγεθος κοχλία7 / 8 "
Μήκος4"
ΥλικόΑνοξείδωτο 300 σειρών
Αριθμός κομματιών80
ΜέγεθοςΓ - 4 Χ 4 "
Βάθος κουλοχέρηδων2.75 "
Πλάτος αυλάκωσης1.25 "
Ύψος καρτέλας3 / 4 "
Πλάτος καρτέλας2-1 / 4 "
Εύρος πάχους (σε.)0.001 - 0.125
ΧαρακτηριστικάΜε καρτέλα
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.34
Ύψος πλοίου (cm)26.92
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΜέγεθος κοχλίαΜήκοςΠλάτοςΥλικόΑριθμός κομματιώνΜέγεθοςΒάθος κουλοχέρηδωνΤιμή
MAUDLIN PRODUCTS MSA2-FK Slotted Shim Assortment, A 2 x 2 Inch Full Kit, 260 τεμ. | AC2YBD 2NZH3 MSA2-FKΜε καρτέλα1 / 2 "2"2"Ανοξείδωτο 300 σειρών260Α - 2 Χ 2 "1-9 / 32 "€658.18
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSB3-FK Slotted Shim Assortment, B 3 x 3 Inch Full Kit, 260 Pcs. | AC2YBE 2NZH4 MSB3-FKΜε καρτέλα5 / 8 "3"3"Ανοξείδωτο 300 σειρών260Β - 3 Χ 3 "2.125 "€868.14
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSC4-FK Slotted Shim Assortment, C 4 x 4 Inch Full Kit, 260 Pcs. | AC2YBF 2NZH5 MSC4-FKΜε καρτέλα7 / 8 "4"4"Ανοξείδωτο 300 σειρών260Γ - 4 Χ 4 "2.75 "€1,251.18
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSD5-FK Slotted Shim Assortment, D 5 x 5 Inch Full Kit, 260 Pcs. | AC2YBG 2NZH6 MSD5-FKΜε καρτέλα1.25 "5"5"Ανοξείδωτο 300 σειρών260Δ - 5 Χ 5 "3.625 "€1,708.30
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSE6-FK Ποικιλία Shim Slotted από ανοξείδωτο χάλυβα E-6 x 6 ίντσες 52 τεμ. AC2YBH 2NZH7 MSE6-FKΧωρίς καρτέλα1.625 "6"6ft.Ανοξείδωτο 300 σειρών52Ε - 6 Χ 6 "4"€914.47
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSH8-FK Ποικιλία από ανοξείδωτο χάλυβα H-8 x 8 ιντσών 52 τεμ. | AC2YBJ 2NZH8 MSH8-FKΧωρίς καρτέλα2"8"8"Ανοξείδωτο 300 σειρών52Υ - 8 Χ 8 "6"€1,267.14
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSA2-CK Slotted Shim Assortment, A 2 x 2 Inch Tool Crib Kit, 130 Pcs. | AC2YBK 2NZH9 MSA2-CKΜε καρτέλα1 / 2 "2"2"Ανοξείδωτο 300 σειρών130Α - 2 Χ 2 "1-9 / 32 "€389.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSC4-SK Slotted Shim Assortment, C 4 x 4 Inch Service Kit, 80 τεμ.
€323.65 /μονάδα