MASTER MH-60V-GFA Θερμοσίφωνας LP 60000 BtuH | AH3KPB 32MY59

MASTER MH-60V-GFA Forced Air Heater LP 60000 BtuH

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3KPB Μοντέλο: MH-60V-GFACross Ref: 32MY59

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€407.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναγκαστικός θερμοσίφωνας
Ροή αέρα300 cfm
Ενισχυτές AC0.6
Έξοδος BtuH60,000
Ενσωματωμένος θερμοστάτηςΝαι
καλώδιο Μήκος6"
Ρυθμός καυσίμου1.9 λίβρες / ώρα.
Τύπος αερίουLP
Περιοχή θέρμανσης1500 τετραγωνικά πόδια.
Ύψος13 "
Hz60
Μήκος18 7 / 64 "
Ελάχ. Μέγεθος κυλίνδρου20 λίβρες
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15
Χαρακτηριστικά ΑσφαλείαςΡυθμιζόμενη γωνία θερμότητας, Πλήρως κλειστά χειριστήρια αερίου, Απενεργοποίηση υπερθέρμανσης
Τάση120 VAC
Πλάτος7 7 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.9875
Ύψος πλοίου (cm)37.59
Μήκος πλοίου (cm)49.02
Πλάτος πλοίου (cm)26.16
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΕνισχυτές ACΈξοδος BtuHΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
MASTER MH-125V-GFA Θερμοσίφωνας καταναγκαστικού αέρα LP 125000 BtuH | AH3KPC 32MY60 MH-125V-GFA400 cfm0.8125,00015 "25 39 / 64 "9 7 / 64 "€586.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER MH-60V-GFA Forced Air Heater LP 60000 BtuH
€407.70 /μονάδα