MASTER MH-125V-GFA Θερμοσίφωνας καταναγκαστικού αέρα LP 125000 BtuH | AH3KPC 32MY60

MASTER MH-125V-GFA Forced Air Heater LP 125000 BtuH

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3KPC Μοντέλο: MH-125V-GFACross Ref: 32MY60

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€586.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναγκαστικός θερμοσίφωνας
Ροή αέρα400 cfm
Ενισχυτές AC0.8
Έξοδος BtuH125,000
Ενσωματωμένος θερμοστάτηςΝαι
καλώδιο Μήκος6"
Ρυθμός καυσίμου5.4 λίβρες / ώρα.
Τύπος αερίουLP
Περιοχή θέρμανσης3100 τετραγωνικά πόδια.
Ύψος15 "
Hz60
Μήκος25 39 / 64 "
Ελάχ. Μέγεθος κυλίνδρου100 λίβρες
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15
Χαρακτηριστικά ΑσφαλείαςΡυθμιζόμενη γωνία θερμότητας, Πλήρως κλειστά χειριστήρια αερίου, Απενεργοποίηση υπερθέρμανσης
Τάση120 VAC
Πλάτος9 7 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.4576
Ύψος πλοίου (cm)42.42
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)28.96
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΕνισχυτές ACΈξοδος BtuHΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
MASTER MH-60V-GFA Θερμοσίφωνας LP 60000 BtuH | AH3KPB 32MY59 MH-60V-GFA300 cfm0.660,00013 "18 7 / 64 "7 7 / 64 "€407.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER MH-125V-GFA Forced Air Heater LP 125000 BtuH
€586.98 /μονάδα