Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ HS-0500SAEHZYBAGGR Επίπεδη ροδέλα, μέγεθος 1/2 ίντσας, κίτρινο, ψευδάργυρος, 25 Pk | AF2BHB 6PU20

MASTER PRODUCTS HS-0500SAEHZYBAGGR Επίπεδη ροδέλα, μέγεθος 1/2 ιντσών, κίτρινο, ψευδάργυρος, 25 pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2BHB Μοντέλο: HS-0500SAEHZYBAGGRCross Ref: 6PU20
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
€7.86 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣΑΕ πλυντήριο
ΧρώμαΚίτρινο
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1 / 2 "
Μέσα Dia.17 / 32 "
ΥλικόΜέσω σκληρυμένου χάλυβα
Εκτός Dia.1 1 / 16 "
Σκληρότητα RockwellRC38 έως 45
Πάχος0.097 έως 0.121 "
ΧαρακτηριστικάΣΑΕ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.23
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER PRODUCTS HS-0500SAEHZYBAGGR Επίπεδη ροδέλα, μέγεθος 1/2 ιντσών, κίτρινο, ψευδάργυρος, 25 pk
€7.86 /πακέτο