Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MASTER LOCK 703D Hasp Fixed Steel Zinc Plated 3-1 / 2 Inch Μήκος | AC9PDM 3HUJ9

MASTER LOCK 703D Hasp Fixed Steel Zinc Plated 3-1/2 Inch Μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9PDM Μοντέλο: 703DCross Ref: 3HUJ9
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
€23.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιορθώθηκε η συρραφή
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Στυλ πρόσδεσηςΣυμβατικός
Ύψος1.25 "
Μήκος3.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Δέσμευση Dia.11 / 32 "
Πλάτος1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8302496085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΎψοςΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
MASTER LOCK 702D Hasp Steel Zinc Plated 1-1 / 4 Inch Πλάτος | AC9PDL 3HUJ8 702DΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο1.25 "2.5 "Ατσάλι1.25 "€21.92
MASTER LOCK 60 Λουκέτο με σταθερό μάτι από χάλυβα επιμεταλλωμένο - Συσκευασία 2 | AC9PDN 3HUK1 60Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο1"1.5 "Ατσάλι1"€23.00
MASTER LOCK 704 Μάνδαλο μανδάλωσης σταθερό Φυσικό μήκος 4-1 / 2 ίντσες | AD9JDW 4T101 704Φυσικό-4.5 "Χάλυβας με ραβδώσεις με έλασης1.75 "€25.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER LOCK 703D Hasp Fixed Steel Zinc Plated 3-1/2 Inch Μήκος
€23.59 /μονάδα