Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MASTER LOCK 702D Hasp Steel Zinc Plated 1-1 / 4 Inch Πλάτος | AC9PDL 3HUJ8

MASTER LOCK 702D Hasp Steel ψευδάργυρο πλάτος 1-1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9PDL Μοντέλο: 702DCross Ref: 3HUJ8

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€21.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιορθώθηκε η συρραφή
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Στυλ πρόσδεσηςΣυμβατικός
Ύψος1.25 "
Μήκος2.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Δέσμευση Dia.9 / 32 "
Πλάτος1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8302496085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΎψοςΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
MASTER LOCK 703D Hasp Fixed Steel Zinc Plated 3-1 / 2 Inch Μήκος | AC9PDM 3HUJ9 703DΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο1.25 "3.5 "Ατσάλι1.25 "€23.59
MASTER LOCK 60 Λουκέτο με σταθερό μάτι από χάλυβα επιμεταλλωμένο - Συσκευασία 2 | AC9PDN 3HUK1 60Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο1"1.5 "Ατσάλι1"€23.00
MASTER LOCK 704 Μάνδαλο μανδάλωσης σταθερό Φυσικό μήκος 4-1 / 2 ίντσες | AD9JDW 4T101 704Φυσικό-4.5 "Χάλυβας με ραβδώσεις με έλασης1.75 "€10.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER LOCK 702D Hasp Steel ψευδάργυρο πλάτος 1-1/4 ίντσας
€21.92 /μονάδα