Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MASTER APPLIANCE UT-40SiH Butana-Powered Ultratorch Soldering Iron, W / Hot Air Tip, 450 Deg C | AE6DJC 5PYR9

MASTER APPLIANCE UT-40SiH Boutane-Powered Ultratorch Soldering Iron, W/Hot Air Tip, 450 Deg C

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6DJC Μοντέλο: UT-40SiHCross Ref: 5PYR9

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€116.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο κολλητήρι και θερμότητας
HandleΠιστόλι με μολύβια
Μήκος8.3 "
Θερμ. Εκτίμηση1202 βαθμοί F Μέγ.
ΆκροΣυμβουλή ζεστού αέρα
Μέγεθος συμβουλή4.7mm
WattsΙσοδύναμο 80 Watt Max.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)22.1
Μήκος πλοίου (cm)31.24
Πλάτος πλοίου (cm)26.16
Κωδικός ΕΣ8205600000
Χώρα ΠροέλευσηςMY

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER APPLIANCE UT-40SiH Boutane-Powered Ultratorch Soldering Iron, W/Hot Air Tip, 450 Deg C
€116.30 /μονάδα