Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MASTER APPLIANCE PH-2600K Proheat Stc Πιστόλι διπλής λειτουργίας, με θήκη αποθήκευσης, πρίζα Αγγλικά | AJ8BRF

MASTER APPLIANCE Θερμικό πιστόλι διπλής λειτουργίας PH-2600K Proheat STC, με θήκη αποθήκευσης, βύσμα UK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ8BRF Μοντέλο: PH-2600K

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€642.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςόπλο θερμότητας
Αεροπορική ταχύτητα213 - 1219 m / λεπτό
αέρα113 - 4531 l / λεπτό
ΕνισχυτέςΗ 6.2
καλώδιο Μήκος1.82 μ.
Διαστάσεις21.6 7.6 x x 18.5 cm
Συχνότητα50 Hz
Τύπος κινητήραΜόνιμος κινητήρας
Μέγεθος ακροφυσίων22.35 mm
Plug TypeUK Plug
Εύρος θερμοκρασίας40 - 270 βαθμοί C / 80 - 540 βαθμοί C
Τάση230V
Watts1426 W

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7415
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Proheat STC Dual Mode Heat Gun με θήκη αποθήκευσης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.Ροή αέρααέραΕλάχ. Θερμ.Τύπος κινητήρασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
MASTER APPLIANCE PH-1200 Θερμοκρασία πιστολιού, 120 V, 60 Hz | AC9VAP 3KH79 PH-1200--16 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1100 Heat Gun 500 έως 1000f 11a 16 Cfm | AD2XPL 3W771 PH-1100--16 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1400 Heat Gun 130 έως 1000f 11a 4 έως 16 Cfm | AD3JGB 3ZLU1 PH-1400--4 έως 16 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1500 Heat Gun 130 έως 1000f 11a 4 έως 16 Cfm | AD3JGD 3ZLU3 PH-1500--4 έως 16 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-301A Πυροβόλο όπλο 300 έως 500f 12a 23 Cfm | AE2RAB 4Z714 HG-301A--23 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-501A Πυροβόλο όπλο 500 έως 750f 14a 23 Cfm | AE2RAC 4Z715 HG-501A--23 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-751B Heat Gun 750 έως 1000f 14.5a 23 Cfm | AE2RAD 4Z716 HG-751Β--23 cfm------
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER APPLIANCE Θερμικό πιστόλι διπλής λειτουργίας PH-2600K Proheat STC, με θήκη αποθήκευσης, βύσμα UK
€642.89 /μονάδα