Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Δόνηση απομόνωσης MASON 5XR53 | ΑΕ7ΦΚΥ

MASON 5XR53 Δόνηση απομόνωσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7FKY Μοντέλο: 5XR53

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€76.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρεμάστρα μονωτή δόνησης
Τύπος δακτυλίουΚαουτσούκ
Σειρά ικανότητας500 έως 1000 λίβρες
ΧρώμαΜπλε
Βάθος3.25 "
Ύψος4.5 "
Τύπος απομονωτήNeoprene
Μέγιστη. Rod Dia.3 / 4 "
Χρώμα ΆνοιξηςΜπλε
Πλάτος4.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8487900080
Χώρα ΠροέλευσηςTH

Λεπτομέρειες:

    • Εύρος απόκλισης (0.24 "έως 0.40")
    • Διείσδυση κάτω ράβδου (3 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
Δονητική μόνωση MASON 4C878 | AD6WKL 4C8782"2.75 "2.25 "€30.74
Δονητική μόνωση MASON 4C879 | AD6WKM 4C8792"2.75 "2.25 "€30.74
Δόνηση μόνωσης MASON 5C141 | AE3BVK 5C1412.5 "4.25 "2.875 "€47.75
Δόνηση μόνωσης MASON 5C142 | AE3BVL 5C1422.5 "4.25 "2.875 "€47.78
Δονητική μόνωση MASON 5C143 | AE3BVM 5C1432.5 "4.25 "2.875 "€48.37
Δόνηση μόνωσης MASON 5C145 | AE3BVN 5C1452.75 "5.75 "3.25 "€62.19
Δονητική μόνωση MASON 5C147 | AE3BVP 5C1472.75 "5.75 "3.25 "€74.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASON 5XR53 Δόνηση απομόνωσης
€76.18 /μονάδα