Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Δονητική μόνωση MASON 5C137 | AE3BVH

MASON 5C137 Δόνηση απομόνωσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3BVH Μοντέλο: 5C137

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€271.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπομόνωση κραδασμών στο δάπεδο
Μέγεθος κοχλία1/2 x 4 "
Σειρά ικανότητας1240 έως 1650 λίβρες
Εκτροπή0.75 έως 1.00 "
Διάσταση A5.75 "
Διάσταση Η5.625 "
Ύψος5.625 "
Τύπος απομονωτήΆνοιξη
Χρώμα ΆνοιξηςΜαύρη
Πλάτος2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.645
Ύψος πλοίου (cm)24.64
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8487900080
Χώρα ΠροέλευσηςTH

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜέγεθος κοχλίαΔιάσταση AΔιάσταση GΔιάσταση ΗΔιάσταση JΎψοςΕίδοςΤιμή
Δονητική μόνωση MASON 4C875 | AD6WKH 4C8751.62 "-----1.5 "Απομόνωση κραδασμών στο δάπεδο€22.86
Δόνηση μόνωσης MASON 4C876 | AD6WKJ 4C8761.62 "-15.875 "15.75 "16.25 "28.375 "1.5 "Απομόνωση κραδασμών στο δάπεδο€24.82
MASON 4C877 Δόνηση απομόνωσης | AD6WKK 4C8772 5 / 16 "-----1.875 "Απομόνωση κραδασμών στο δάπεδο€32.27
Δονητική μόνωση MASON 4C955 | AD6WMA 4C9551.62 "-----1.5 "Απομόνωση κραδασμών στο δάπεδο€24.01
Δονητική μόνωση MASON 4C961 | AD6WMB 4C9612 5 / 16 "5 / 16 "----1.875 "Απομόνωση κραδασμών στο δάπεδο€33.23
Δόνηση μόνωσης MASON 4C988 | AD6WMM 4C9882 5 / 16 "-----1.875 "Απομόνωση κραδασμών στο δάπεδο€33.64
Δονητική μόνωση MASON 4C989 | AD6WMN 4C9892 5 / 16 "-----1.875 "Απομόνωση κραδασμών στο δάπεδο€33.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASON 5C137 Δόνηση απομόνωσης
€271.85 /μονάδα