Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MASON 2LVR8 Απομονωτικός Δόνηση 35 Lb Χωρητικότητα 3/8 Ράβδος ίντσας | AC2PKR

MASON Ράβδος απομόνωσης κραδασμών 2LVR8 χωρητικότητας 35 Lb 3/8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2PKR Μοντέλο: 2LVR8
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
€14.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρεμάστρα μονωτή δόνησης
Τύπος δακτυλίουΚαουτσούκ
Σειρά ικανότητας0 έως 35 λίβρες
ΧρώμαΠράσινο
Βάθος1.75 "
Ύψος2.25 "
Τύπος απομονωτήNeoprene
Μέγιστη. Rod Dia.3 / 8 "
Χρώμα ΆνοιξηςΠράσινο
Πλάτος1.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8487900080
Χώρα ΠροέλευσηςTH

Λεπτομέρειες:

Ο απομονωτής κραδασμών Mason 2LVR8 ελαχιστοποιεί τη μετάδοση κραδασμών και θορύβου από εξοπλισμό που λειτουργεί σε ταχύτητες άνω των 1000 σ.α.λ. Παρέχει διπλή παραμόρφωση για όλες τις χρήσεις για σωλήνες και μηχανολογικό εξοπλισμό που κρέμεται από τις οροφές.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο απομονωτής κραδασμών Mason 2LVR8 διαθέτει κατασκευή νεοπρενίου για φυσική αντοχή.
  • Έρχεται με ελαστικό δακτύλιο με χαμηλή δυναμική ακαμψία που επιτρέπει τη μείωση των κραδασμών και τη μετάδοση κραδασμών μεταξύ των εξαρτημάτων.
  • Αυτή η μονάδα έχει φέρουσα ικανότητα που κυμαίνεται από 0 έως 35 λίβρες.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός απορροφητή κραδασμών και ενός απομονωτή κραδασμών;

A. Ένας απομονωτής κραδασμών μπορεί να διαχωρίσει τη δόνηση μεταξύ δύο επιφανειών που βρίσκονται σε επαφή, ενώ ένας απορροφητής κραδασμών μπορεί να απορροφήσει τους κραδασμούς και να μειώσει την έντασή του.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
MASON 2LVR9 Isolator Getaran 75 Lb Χωρητικότητα 3/8 ίντσες Ράβδος | AC2PKT 2LVR9€15.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASON Ράβδος απομόνωσης κραδασμών 2LVR8 χωρητικότητας 35 Lb 3/8 ιντσών
€14.70 /μονάδα